コヅチ
電工袋2段差付
ポリエステルのエンボス加工で高級感があります。使いやすさを追求した、シンプルデザイン。軽い・丈夫。エボリューション=進化した新しいタイプのアイテムです。
用途
作業時の工具収納に
仕様
2段工具差付
適合ベルト幅(mm)
60
寸法(高さH×幅W)(mm)
(約)260×180
マチ(mm)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50836583
EM-13
¥
2,620
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください