曜日別特売

ガーデンコイルホース スタンドセット

ガーデンコイルホース スタンドセット - 富士商ガーデンコイルホース スタンドセット - 富士商ガーデンコイルホース スタンドセット - 富士商ガーデンコイルホース スタンドセット - 富士商ガーデンコイルホース スタンドセット - 富士商ガーデンコイルホース スタンドセット - 富士商ガーデンコイルホース スタンドセット - 富士商ガーデンコイルホース スタンドセット - 富士商
(1件のレビュー)

専用スタンドですっきり収納、軽量で持ち運びも楽です。巻き取り不要のホースでラクラク収納。万能ウオーターノズルで回転リングを回すだけで7種類の噴射で洗車もラクラク。アタッチメントで簡単装着。

用途庭木の散水時や洗車時に材質本体:ABS樹脂/スタンド:スチールグリーン寸法(mm)スタンド:180×180×490質量(g)スタンド:690、ホース:800(ノズル・ジョイント含む)種類【ノズル水流種類】シャワー/ミスト/アングル(鋭角・下方に広がる)/ジェット(高水圧)/フル(通常水流)/フラットスプレー(平面状に広がる)/バーティカルスプレー(縦方向に広がる)ホース内径(Φmm)7ホース外径(Φmm)11使用範囲(m)12(ホース有効)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用範囲(m)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50837719F625312(ホース有効)7
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50837719
2022-06-10
用途: 庭の散水と植木鉢への水やり
渡辺個人事務所サービス業

12mのホースがコンパクトに収納できるのが良い。
3倍に伸びるホースに比べると水圧が低くて水量は2/3程度になるかな。
耐久性がどの程度あるかは、まだ不明だが3倍ホースよりはありそうな気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする