D-KABEGAMI のりつき

D-KABEGAMI のりつき - アサヒペンD-KABEGAMI のりつき - アサヒペンD-KABEGAMI のりつき - アサヒペンD-KABEGAMI のりつき - アサヒペンD-KABEGAMI のりつき - アサヒペンD-KABEGAMI のりつき - アサヒペンD-KABEGAMI のりつき - アサヒペンD-KABEGAMI のりつき - アサヒペン

カベ紙の上に直接貼れる生のりカベ紙です。
布カベ紙や化粧合板(一部の表面処理加工品は除く)にも貼れます。
水ものりも不要です。
生のりなので、位置合わせ、貼り直しも簡単にできます。
カベ紙とのりに、カビの発生を抑える防カビ加工をしています。

仕様
【貼れる面】ビニルカベ紙、布カベ紙、古いカベ紙をはがした面、化粧合板(一部の表面処理加工品は除く)、ベニヤ板、塗装面、シックイ壁、セッコウボード、コンクリート、モルタル
【貼れない面や場所】凸凹の激しい面、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなど火気のある壁面、屋外
用途カベ紙貼り用幅(cm)92長さ(m)2.5材質基材:塩化ビニル・紙、接着剤:でんぷん・アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50838017DKN-201シャビーウッド
3,660
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
50838026DKN-202カリフォルニアウッド
3,660
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
50838035DKN-204ラスティックブリック
3,660
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
50838044DKN-205ブルックリンブリック
3,660
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
50838053DKN-206ボタニカル
3,660
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
50838069DKN-207ミントダマスク
3,660
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
50838078DKN-208チャコールダマスク
3,660
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
50838087DKN-209グレージュ
3,660
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
50838096DKN-210デニム
3,660
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

D-KABEGAMI のりつき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする