曜日別特売

メイクアップシート

メイクアップシート - アサヒペンメイクアップシート - アサヒペンメイクアップシート - アサヒペンメイクアップシート - アサヒペンメイクアップシート - アサヒペンメイクアップシート - アサヒペンメイクアップシート - アサヒペンメイクアップシート - アサヒペン
(3件のレビュー)

粘着剤付きですので、裏紙をはがすだけで手軽に貼れ、お部屋の模様替えができます。
裏紙に目盛りが入っていますので、カットの際、容易に必要な長さを切ることができます。
豊富な色、柄で様々なものに使えます。
貼りやすい厚手タイプのシートです。

仕様
【貼れる面】平らな面
【貼れない面】ザラザラした面、凹凸の激しい面、布製品、天井、砂壁、浴室、屋外、床面
用途収納家具:タンス・収納ユニット・茶棚・食器棚など、ボックス・ファニチャー・ダストボックス・フラワーボックス・ティッシュケースなど、電化製品:冷蔵庫・スピーカーボックスなど、建具:ドア・ふすまなどに材質シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※生産ロットにより多少色や外観の差が生じる場合があります。
※製品の特性上、貼りつけ後に時間が経過すると収縮します。収縮を考慮してシートを貼ってください。
※貼る面にホコリ、油汚れなどがついていると接着しませんので、充分拭きとってから貼ってください。
※10℃以下になると接着しにくくなりますので、部屋を暖めてから作業してください。
※位置合わせは充分に確認して、一度で貼るようにしてください。弱い下地の場合は、貼り直しができませんので注意してください。
※シート表面が汚れたときは、中性洗剤を染み込ませた布で拭いてください。シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。
※貼りつけ作業中及び貼りつけ後は、原材料のにおいがする場合がありますので、よく換気を行ってください。
全82種類を絞り込む
幅(cm)
長さ(m)
82種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50838586S2-01452
オープン
869
956(税込)
当日出荷
50838595S2-02452
オープン
869
956(税込)
当日出荷
50838604S2-03452
オープン
869
956(税込)
翌々日出荷
50838613S2-04452
オープン
869
956(税込)
3日以内出荷
特別運賃
50838629S2-05452
オープン
869
956(税込)
3日以内出荷
50838638S2-06452
オープン
869
956(税込)
3日以内出荷
特別運賃
50838647S2-07452
オープン
869
956(税込)
5日以内出荷
50838656S2-08452
オープン
869
956(税込)
翌々日出荷
50838665S2-09452
オープン
869
956(税込)
3日以内出荷
50838674S2-10452
オープン
869
956(税込)
3日以内出荷
50838683S2-11452
オープン
869
956(税込)
3日以内出荷
特別運賃
50838699S2-12452
オープン
869
956(税込)
3日以内出荷
50838708S2-13452
オープン
869
956(税込)
3日以内出荷
50838717S2-14452
オープン
869
956(税込)
3日以内出荷
50838726S2-15452
オープン
869
956(税込)
3日以内出荷
特別運賃
50838735S2-16452
オープン
869
956(税込)
3日以内出荷
特別運賃
50838744S2-17452
オープン
869
956(税込)
3日以内出荷
50838753S2-18452
オープン
869
956(税込)
3日以内出荷
特別運賃
50838769S2-19452
オープン
869
956(税込)
3日以内出荷
50838778S2-20452
オープン
869
956(税込)
3日以内出荷
50838787S2-21452
オープン
869
956(税込)
3日以内出荷
50838796S2-22452
オープン
869
956(税込)
3日以内出荷
50838805S2-23452
オープン
869
956(税込)
3日以内出荷
50838814S2-24452
オープン
869
956(税込)
3日以内出荷
50838823S2-25452
オープン
869
956(税込)
3日以内出荷
50838839S2-26452
オープン
869
956(税込)
3日以内出荷
50838848S2-27452
オープン
869
956(税込)
3日以内出荷
50838857S2-28452
オープン
869
956(税込)
3日以内出荷
50838866S2-29452
オープン
869
956(税込)
3日以内出荷
50838875S2-30452
オープン
869
956(税込)
3日以内出荷
50838884W2-01902
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
50838893W2-04902
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
50838909W2-05902
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
特別運賃
50838918W2-06902
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
特別運賃
50838927W2-07902
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
50838936W2-08902
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
50838945W2-09902
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
50838954W2-10902
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
50838963W2-11902
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
50838979W2-12902
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
50838988W2-13902
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
50838997W2-14902
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
50839006W2-15902
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
特別運賃
50839015W2-16902
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
50839024W2-17902
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
50839033W2-18902
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
50839049W2-19902
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
特別運賃
50839058W2-20902
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
50839067W2-21902
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
50839076W2-22902
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450~/税込¥495~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850~/税込¥935~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100~/税込¥2,310~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100~/税込¥2,310~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: システムキッチン戸棚のリフォーム

素人でも貼るのには苦労しませんでした。酷暑と厳寒を経ましたが、伸びたり縮んだり剥がれたりは皆無。優秀です。色柄を替えてまた貼ってみたくなりました。

対象商品 : 50838927
2021-06-17
用途: 建具表面の修繕

建具表面の修繕に使用しました。
旧商品より木目柄が表情豊かになり、とてもきれいに仕上がりました。
細物の梱包状態も丁寧で、とても良かったです。
ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 50838586
2021-02-20
用途: 洗面台扉の補修
その他業種

劣化した洗面台扉の補修(表面貼り付け)に使用しました。
淵の処理方法をいろいろ試しましたが、結果:面のサイズにピッタリに切り落とす方法でカラー化粧板のように仕上がりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする