曜日別特売

JOINT-LOCK フロアタイル

JOINT-LOCK フロアタイル - アサヒペンJOINT-LOCK フロアタイル - アサヒペンJOINT-LOCK フロアタイル - アサヒペンJOINT-LOCK フロアタイル - アサヒペンJOINT-LOCK フロアタイル - アサヒペンJOINT-LOCK フロアタイル - アサヒペンJOINT-LOCK フロアタイル - アサヒペンJOINT-LOCK フロアタイル - アサヒペン

特殊な「サネ」形状により、接着剤や釘は不要です。(「サネ」とは、つなぎ目部分の突起部のこと)
取り外しができるので、賃貸住宅にもOK!
キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。
反りや伸び縮みに強い素材「SPC」を使用しています。

用途
【使用できる場所】
床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床
作業前後および作業中は室温10~28℃の環境下で作業してください。
床暖房を使用する場合、表面温度が27℃を超えないようにしてください。
暖房器具付近はマットを設備するなど長時間温風が直接当たらないようにしてください。
【使用できない場所】
凹凸の激しい床面、毛足の長いカーペットや柔らかい素材のカーペット、高温になる所、常に水のかかる場所
仕様貼れる面積の目安:6畳のお部屋で、6ケース必要材質塩化ビニル(SPC)厚さ(mm)4幅(cm)18.3長さ(cm)91.5使用量1ケース:10枚入り 1.67m2(約1畳分)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(10枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50839408JL-01
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
50839417JL-02
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
50839426JL-03
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
50839435JL-04
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
50839444JL-05
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
50839453JL-06
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

JOINT-LOCK フロアタイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする