曜日別特売

マクロリングライト

マクロリングライト - Canonマクロリングライト - Canonマクロリングライト - Canon

被写体全体に照射できる、リングタイプの接写用ストロボ

仕様使用カメラ:E-TTL II/E-TTL/TTL自動調光方式のEOSカメラ、ガイドナンバー:両側発光時:約14(ISO100・m)/片側発光時:約10.5(ISO100・m)質量(g)約455(ストロボ本体のみ、電池別)電源単3形アルカリ乾電池×4本(単3形ニッケル水素電池使用可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)発光部:約129.6×112.1×25.3、制御部:約69.6×118.8×71.4内容量1個
注意
※TTL自動調光方式のEOSフィルムカメラでは、一部使用できない機能があります。詳しくは取扱説明書をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50840914MR-14EX2
80,000
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする