第三種電子ホーン(汽笛)

第三種電子ホーン(汽笛) - 三信船舶電具

本品は、拡声器としてのホーンユニットと発信器、増幅器などを内蔵したオシレータユニットからなり、
汽笛の他拡声装置としても使用できます。また一般警報としての全船非常警報機能、霧中信号を
自動発信するタイムコントローラも内蔵しています。

付属品マイクロホン×1個、予備ヒューズ×1個(15A)質量(kg)ホーンユニット:16、オシレータユニット:4周波数(Hz)基本:400定格電圧(V)DC28定格電流(A)15以下塗装色(標準)ホーンユニット:N-9.5、オシレータユニット:N-1.0使用電圧範囲(V)DC24~32音圧(dB/m)130型式承認番号4410内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50841666EHV-S130
オープン
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする