曜日別特売

大型TV壁掛け金具

大型TV壁掛け金具 - THANKO(サンコー)[電子機器]大型TV壁掛け金具 - THANKO(サンコー)[電子機器]
(1件のレビュー)

32~55インチモニターに対応!
耐荷重50kgの液晶テレビ壁掛け用ブラケット。簡単に設置可能な大型テレビ固定金具です。
パーツをテレビ、壁面に固定しフックを引っ掛けて装着するだけの簡単設営!

耐荷重(kg)~約50適合モニターサイズ質量6kg以下かつ、天地のサイズが40cm以下のモニター質量(kg)1.7(パッケージ含む)保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)100×100のみ対応RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50842138MARM9530B
3,255
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50842138
2021-04-02
用途: 通常の壁掛けに使用(32インチ&40インチTV)
その他業種

今まで、壁側部品に重たいタイプの部品を使っていたが今回のタイプは壁側にも設備側にも取り付けが簡単で特に壁側への取り付けは1段式のため裏木の追加が不要で楽、重量も非常に軽く大変気に入りました、一つ希望するとすれば本体浮き上がり防止用の横溝が後10ミリ長いといいかな?と感じた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする