4軸式クリップモニタアームSLIM(ホワイト)

4軸式クリップモニタアームSLIM(ホワイト) - THANKO(サンコー)[電子機器]4軸式クリップモニタアームSLIM(ホワイト) - THANKO(サンコー)[電子機器]
(1件のレビュー)

4軸式クリップモニタアームSLIM(ホワイト)は、25~40mmのポールに挟んで
取り付け可能なモニターアームですので、様々な場所でご利用可能です。

耐荷重(kg)6保証期間6カ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージサイズ:幅145×奥行き510×高さ135(mm)内容量1個
注意
※挟めるポール径は25~40mmとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50842156MARMGUS129AW
7,091
6,298
6,928(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50842156
2020-02-09
用途: 設備内のモニター設置
製造業

モニターがしっかり固定され問題なく使用できました。
低価格で取付けも簡単なため、購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする