4軸式くねくねアーム(ポール取り付け用部品)

4軸式くねくねアーム(ポール取り付け用部品) - THANKO(サンコー)[電子機器]4軸式くねくねアーム(ポール取り付け用部品) - THANKO(サンコー)[電子機器]
(2件のレビュー)

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。
丈夫な作りの太いアームがしっかりと大きなモニタを支えます!
4軸アームにより左右に大きく振ることなく前後の移動、モニターの配置箇所の自由度が上がります。

耐荷重(kg)10保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージサイズ:幅140×奥行き490×高さ140(mm)内容量1個
注意
※ポールは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50842217MARMP192B
4,364
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50842217
2024-08-30
用途: PCモニタ
株式会社テクノ・トランス

サンコーのアームは、ポール径が35mm。エルゴトロンと共通なので、とても便利に使っています。物も良いと思います。もう少し安いとなお良いですが。

対象商品 : 50842217
2021-11-15
用途: パソコンの机をすっきりさせる為

種類が多かったが、少し価格は高いが頑丈そうな物を購入しました。
商品は、しっかりしていて やはり値段の物だなと感心しました。取り付けも簡単に出来て机周りもすっきりしました。当方は70センチのポールとアームを別々に購入と40センチのポールとアームのセットを一つ購入。最初は70センチのポールにモニター2台を縦に並べるつもりだったのですが、強度の面で不安なので別々に購入しました。これが正解でした。机にも一カ所に負荷がかからず安心して使用できています。モニター複数設置を検討されている方に参考になればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする