曜日別特売

モニターアーム用ポール(70cm)

モニターアーム用ポール(70cm) - THANKO(サンコー)[電子機器]モニターアーム用ポール(70cm) - THANKO(サンコー)[電子機器]
(1件のレビュー)
耐荷重(kg)最大:約20RoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)ポール部:35×700内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50842226MARMP194E
3,819
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50842226
2020-07-22
用途: モニタースタンド

購入してみてMARMP196F(ロングポール100cm)と塗装が違う事が判りました。
ロングポールはシボ塗装で反射が目立ちにくく視界から消えてくれますが、こちらは半艶で割と目立ちます。気にされる方はロングを買って切って使うのが良いと思います。品物としてはどちらもしっかりしていて安心感が有ります。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする