VESA変換プレート200x200

VESA変換プレート200x200 - THANKO(サンコー)[電子機器]VESA変換プレート200x200 - THANKO(サンコー)[電子機器]VESA変換プレート200x200 - THANKO(サンコー)[電子機器]
耐荷重(kg)30付属品本体(4本)、VESAネジ、取付ネジ質量(g)531寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×17保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ幅262×奥行き80×高さ50 (mm)、752g内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50842278MARMVESA200
3,073
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする