曜日別特売

水銀灯400W相当LED高天井用照明器具

水銀灯400W相当LED高天井用照明器具 - マキテック

水銀灯(400W相当品)の代替として。
コンパクト設計・低価格・高効率・省エネ、次世代を担う高天井用LEDランプ。

防塵防水性能IP66材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネートタイプ吊下げ用ブラケットタイプ消費電力(W)100全光束(Lm)16000本体質量(kg)4.5入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000動作温度(℃)-30~50LED寿命(時間)50000配光角度(°)120演色指数(Ra)75発光効率(Lm/W)160内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
消費電力(W)
色温度(K)
演色指数(Ra)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50841946MPL-HB-10016000100500075120
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする