充電式LEDハンディーライト

充電式LEDハンディーライト - 日動工業充電式LEDハンディーライト - 日動工業充電式LEDハンディーライト - 日動工業充電式LEDハンディーライト - 日動工業充電式LEDハンディーライト - 日動工業充電式LEDハンディーライト - 日動工業充電式LEDハンディーライト - 日動工業充電式LEDハンディーライト - 日動工業
(2件のレビュー)

スリム設計で明るさ抜群!!
ワイドからスポットまで無段階フォーカス

タイプ屋外型色温度(K)6000寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-10~40照射角度(°)スポット/20、ワイド/80内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源
定格光束(Lm)
防水保護等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50843617SL-6F-CH-900IPX4
11,500
6,298
6,928(税込)
当日出荷
50843626SL-20F-CH-2000IPX7
19,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
50843635SL-5F単3アルカリ電池×2本300IPX7
5,100
2,898
3,188(税込)
当日出荷
50843644SL-2F単3アルカリ電池×1本140IPX7
4,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50843644SL-2F25921335SL-2FSL-2F フォーカスLEDライト アンタレス 電池式 2W 屋外型 昼光色 140Lm 日動工業 25921335フォーカスLEDライト アンタレス 電池式 2W 屋外型 昼光色 140Lm日動工業1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50843644
2023-02-23
用途: 庫内荷物の検品時
運輸・通信業

大きさ・明るさ・値段ともに満足です。
ただ、電池の消耗が少し早いかな。

対象商品 : 50843617
2021-11-09
用途: アウトドア(キャンプ)

とにかく明るいです。広角からスポットまで無段階に調整できます。造りもしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする