電圧(V)100~242消費電力(W)6仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:(出力固定型)、LED内蔵、電源ユニット内蔵セット内容【器具本体】NNWK21180+【ライトバー】NNW2011ELZLE9材質(本体)ステンレス(高反射白色粉体塗装)、(取付金具)ステンレス質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)-10~35保護等級IP23防湿色温度5000寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×99光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)111.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)670演色指数(Ra)83内容量1セット