Panasonic(パナソニック)
iD800 D230 防湿防雨
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
調光の可否
不可
仕様
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:(出力固定型)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
質量(kg)
1.9
使用温度範囲(℃)
-10~35
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
6
保護等級
IP23防湿
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
230×632×86
器具・セット
セット
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
内容量
1セット
注意
※調光はできません。
※屋内向けライトバーと互換性がありません。防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。
※本器具は、パナソニック製防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。
※ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※軒下など雨線内の屋側でご使用になれます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
※建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。
※エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。
※工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光源色
色温度(K)
セット内容
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50845866
XLW202DENZLE9
230×632×86
790
6
131.6
昼白色
5000
【器具本体】NNWK22073+【ライトバー】NNW2010ENZLE9
(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
¥
32,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
50845875
XLW202DELZLE9
230×632×86
690
6
115
電球色
3000
【器具本体】NNWK22073+【ライトバー】NNW2010ELZLE9
(本体)ステンレス(高反射白色粉体塗装)、(取付金具)ステンレス
¥
32,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください