iD10000埋込W190省エネ

iD10000埋込W190省エネ - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100~242消費電力(W)51.7仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:(出力固定型)、LED内蔵、電源ユニット内蔵セット内容【本体】NNLK81719+【ライトバー】NNL800HNCLE9材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)、(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)210質量(kg)6.6使用温度範囲(℃)-10~35全光束(Lm)9690保護等級IP23防湿色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)187.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)190埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54内容量1セット
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※調光はできません。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50846006XLX800RHNCLE9
83,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする