リズム(旧:リズム時計工業)
フィットウェーブソーラーD215
表示方式
デジタル
アラーム
○
日付表示
○
電波時計
○
温度計
○
ソーラー充電
○
六曜表示
○
スヌーズ
○
ライト機能
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50846015
8RZ215SR19
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください