曜日別特売

デジタルシリンダゲージ

デジタルシリンダゲージ - SK(新潟精機)デジタルシリンダゲージ - SK(新潟精機)デジタルシリンダゲージ - SK(新潟精機)デジタルシリンダゲージ - SK(新潟精機)デジタルシリンダゲージ - SK(新潟精機)

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。
デジタルインジケータ・保護カバーセット品です。

用途内径測定用に目量(mm)0.002最小表示(mm)0.002材質測定子:軸受鋼材質/仕上本体:スチール材質(本体)スチール電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属主な用途内径測定用に繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタルインジケータを標準装備しています。●デジタル表示で見やすい●ABS(絶対測定)機能付です。●オー卜オフ機能付(約0-6分)です。内容量1台
注意
※各精度は、量子化誤差(±1カウント)含みません。※各精度は、付属のダイヤルゲージを含めた値です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50846128WCDI-18D10~18
50,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50846137WCDI-35D18~35
50,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50846146WCDI-50D35~50
51,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50846155WCDI-100D50~100
55,000
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50846164WCDI-160D50~160
56,000
51,980
57,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする