デジタルオフセットノギス

デジタルオフセットノギス - SK(新潟精機)

別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
ジョウを上下にスライドさせることで安定した段差測定ができます。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。

用途段差のある箇所での外側、内側測定に測定範囲(mm)0~150トラスコ品番161-4800材質/仕上本体:ステンレス質量(g)200タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04デプスバー(有・無)ジョウ寸法(mm)外側用:40、内側用:16.5内容量1台
注意
※器差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50846216GDCS-150F
35,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする