曜日別特売

管用デジタルノギス

管用デジタルノギス - SK(新潟精機)

別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
片方のジョウがピン形状の丸棒なのでパイプ、ベアリング、リング形状製品の肉厚測定に大変便利です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。

用途パイプの肉厚測定などに測定範囲(mm)0~150トラスコ品番161-4949材質/仕上本体:ステンレス質量(g)200タイプデジタル内径(Φmm)4以上(測定可能管)電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付デプスバー(有・無)ジョウ寸法(mm)46内容量1台
注意
※器差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50846277GDCS-150T
30,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする