デジタルケガキゲージ

デジタルケガキゲージ - SK(新潟精機)

別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
高精度な一定サイズの繰り返しケガキ作業に便利です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ペンシルケガキ針を付属しています。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。

用途副尺のベースを基準に本尺のベース端面でけがくゲージとして測定範囲(mm)0~150最小読取値(mm)0.01最小表示(mm)0.01付属品PCケース、CR2032、ペンシルケガキ針SC-Pトラスコ品番161-4805材質/仕上本体:ステンレス質量(g)295タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)表示LCD 5桁表示器差(mm)±0.07最大応答速度右方向へのスライド…1.5m/s 左方向へのスライド…0.75m/s ※右方向、左方向は各部の名称の図を正面にした場合平行度(mm)ベース:0.07デプスバー機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付ベース寸法(mm)100電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.07mmベース幅(mm)100保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×275デプスバー(有・無)入力端子間抵抗約20分内容量1台
注意
※器差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50846313GDCS-150ST
36,000
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
2023-03-20

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする