曜日別特売

デジタルミニデプス

デジタルミニデプス - SK(新潟精機)デジタルミニデプス - SK(新潟精機)
(2件のレビュー)

別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
0.01mm単位で読み取れる高精度デプスゲージです。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
細穴測定も可能な先端Φ1.5mm測定子です(先端から10mm)。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。

用途深さの測定に測定範囲(mm)0-25最小読取値(mm)0.01最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)60トラスコ品番161-4958全長(mm)104材質/仕上本体:ステンレス質量(g)100タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)デプスバー(有・無)内容量1台
注意
※器差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50846338GDCS-25STG
12,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50846338
2023-08-30
用途: 金工の切削作業
工作塾その他業種

フライスと旋盤加工の刃物、加工物の送り量の測定に使用。測定用に独自の固定治具を製作。非常に楽に制度の高い加工が可能になった。
百分の一まで正確に測定でき、SUS製で耐久性も高く、この計測器を安価に入手でき、ありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 50846338
2023-02-20
用途: 深さ測定
製造業

電源を入れるたびにゼロ設定しないといけないのが煩わしい。
説明文に書いてあったか不明だが、よく読んで購入したほうが良い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする