カート 折りたたみ式 3輪 バッグ付

カート 折りたたみ式 3輪 バッグ付 モノタロウ カート 折りたたみ式 3輪 バッグ付 モノタロウ カート 折りたたみ式 3輪 バッグ付 モノタロウ カート 折りたたみ式 3輪 バッグ付 モノタロウ カート 折りたたみ式 3輪 バッグ付 モノタロウ カート 折りたたみ式 3輪 バッグ付 モノタロウ
(11件のレビュー)

3輪なので階段などの段差も超えること出来ます。
フレームは折りたたみ可能なのでコンパクトに収納出来ます。
バッグは脱着式です。

用途荷物の運搬に 質量(kg)2.2 ブラック 材質(本体)フレーム:アルミ・PP、車輪:EVA、バッグ:オックスフォード布 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×365×970(台車含む)、310×240×540(バッグのみ) 収納時寸法(mm)450×540 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(前ポケット)280×280、(後ろポケット)190×200 内容量1台
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書: (0.7MB)
注意
※耐荷重以上の使用は絶対にしないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52154123 -
3,898
4,288 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【カート 折りたたみ式 3輪 バッグ付 】 荷物の運搬に.
この動画は、6人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途:
出張作業用
サービス業

意外と高さがありました。持ち手の高さ調節ができたらいいのにと思いました。
物はたくさん入ります。道具が重たいので、階段をそのまま登り降り出来るのはとても便利でした。

2025-03-17
用途:
花材の搬送
シャロンいけばな教室 様 (サービス業)

もう1段低いところに袋を装着できれば取りやすくなる物もあります。

対象商品:
52154123
2024-08-02
用途:
ヘルパーさんの買い物支援時に利用
有限会社介護サービスいちばん 様 (医療・福祉・介護関連業)

まず、本体の軽さにびっくり。とても軽く持ち運びがしやすいです。また、高さも通常の買い物カートとは違い高さがあるため、ある程度身長があるスタッフも腰に負担なく使えます。

2人が参考にしています
対象商品:
52154123
2024-10-11
用途:
荷物運び、買い物
教育・研究機関

深さありどんどんと詰めて運べ、段差も楽でした。ポケットもあるので、便利です。

対象商品:
52154123
2024-04-30
用途:
仕入の商品等を運ぶ際、徒歩や電車での搬送に使用しています!
P&COFFICE YUKO プランニングアンドクリエーションキャッテリーCATSQUEEN 様 (その他業種)

三輪のカートなので、駅構内の階段など利用できるので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
52154123
2023-10-09
用途:
買い物
不動産業

スーパーマーケットの買い物に使っています。世の中の「おばちゃんカート」は重く容量も小さく使う気がしませんでした。この製品はともかくも軽いのが特徴です。その上でバッグが上から下まで同じサイズで開口部が大きく容量が十分以上です。箱入りの商品でも、重いビン類でも気にせずに入ります。家族が気に入って喜んでいます。

5人が参考にしています
対象商品:
52154123
2023-10-28
用途:
カタログローラー
卸売・小売業

使い勝手はとてもよいです。バッグがスクエアなので、ストレートにモノが入るのがよい。ただし、あまり耐久性はなく、カタログのような本を大量に入れたりすると、支えのプラスチック部分やバッグ自体破損します。3年間で2台壊れました。そこが残念。

7人が参考にしています
対象商品:
52154123
2023-08-18
用途:
客先への納品など
星商株式会社 様 (サービス業)

雨なども気にせず商品をお届けできるのが良かったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
こちらの商品の雨天用カバーはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2023-10-03
質問:
バッグをはずした時イスにもなりますか。
回答:
こちらの商品は、バッグをはずしてもイスにはなりません。
2023-10-03
質問:
替えの車輪の品番を教えてください。
回答:
下記になります。

モノタロウ 交換用車輪 折りたたみ式 カート 3輪 バッグ付用
注文コード 52659015 品番 -
https://www.monotaro.com/p/5265/9015/
1人が参考にしています
2023-10-03
質問:
こちらのバッグはリュックになりますか。
回答:
ショルダーベルトのみが付属でついていますので、ショルダーバッグにはなりますが、リュックにはなりません。
1人が参考にしています
2023-10-03

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする