曜日別特売

多回路エネルギモニタ 増設ユニット

多回路エネルギモニタ 増設ユニット - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

計測する回路数を増やしたいときに使用します。
本体ユニット1台につき、3台まで簡単に増設することができます。
4回路単位で最大16回路(増設ユニットを最大3台)まで接続できます。

使用温度(℃)-10~+50入力【パルス入力】入力方式:無電圧a接点またはオープンコレクタ(NPN)、接点条件:DC10V、10mA以上、オープンコレクタ条件:リーク電流1mA以下、パルス条件:パルスON、OFF時間30ms以上、許容チャタリング3ms以下、毎時32000パルス以下、パルス入力ケーブル長さ100m以下。(電線径Φ0.9mm2以上)精度(%)(瞬時電力(kW))±2.0、(積算電力量(kWh))±2.0、(電圧(V))±1.0、(電流(A))±1.0、(力率(%))±3.0、(パルス数)重み0.1~6553.5定格入力電流(A)/5、5/50/100/250/400/600/30 カンタッチブレーカ/5ACTはお客様にて準備いただく2次側5A定格の汎用CTと組み合わせて使用。相対湿度30~80%Rh以内(結露なきこと)相線式単相2線/単相3線/三相3線:使用時は本体ユニットまたは異種系統ユニットに増設ユニットを組み合わせます。異種系統ユニットを使用すれば電源系統を増やせます。回路数[計測回路数]本体ユニットと増設または異種系統・組み合わせで最大16回路。全回路ともパルス計測に置換えができます。本体ユニット単体で4回路、増設または異種系統ユニット追加ごと4回路追加。単相2線の場合は回路数は各2倍。パルスでは2倍にできません。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50845306BT3722KN
31,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする