曜日別特売

24時間100V 別回路・停補無A接点

24時間100V 別回路・停補無A接点 - Panasonic(パナソニック)
形状ボックス型定格電圧(V)AC100接点構成1a動作方式24時間式外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)107.5×72×44.5駆動方式交流モータ式回路数1回路回路構成別回路内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50845333TB31109K
4,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50845333TB31109K18884793TB31109KTB31109K タイムスイッチ TB31Kシリーズ Panasonic(パナソニック) 18884793タイムスイッチ TB31KシリーズPanasonic(パナソニック)1個
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする