オオサキメディカル
滅菌ドレーンガーゼ
(1件のレビュー)
折数
12ply
寸法(cm)
7.5×7.5(仕上りサイズ)
種別
SS3012-1
材質
綿100%のセルロース繊維からなる不織布
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000083
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(50袋×1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50846767
19157
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください