一般工事用水中ポンプ

一般工事用水中ポンプ - 櫻川ポンプ製作所
タイプ非自動吐出口径(Φmm)80異物通過径(Φmm)10残水位(mm)130運転可能最低水位(mm)130内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(m3/min)
全揚程(m)
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50846855US-253B-50HZ0.518803.7三相20050非自動
350,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
50846864US-253B-60HZ0.518803.7三相20060非自動
350,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
50846873US-253B-60HZ--80--60非自動
350,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする