櫻川ポンプ製作所
静電容量式自動水中ポンプ
質量(kg)
36.5
異物通過径(Φmm)
10
残水位(mm)
130
運転可能最低水位(mm)
130
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m
3
/min)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50846889
UEX-253B-50HZ
80
3.7
三相200
50
18
0.5
UEX形
¥
441,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
50846898
UEX-253B-60HZ
80
3.7
三相200
60
18
0.5
UEX形
¥
441,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません