曜日別特売

フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)

フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS) - ツヨロン(藤井電工)

多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。
胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。
腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。
ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。

DG(ダークグレー)質量(g)約1460ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)最大使用荷重(kg)130まで(装備込み/ランヤードと組み合わせる場合はフルハーネスとランヤードの最小値が最大使用可能質量となります)肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50846968TH-506-OT-DG-M-JAN-BXM
36,400
25,980
28,578(税込)
当日出荷
50846977TH-506-OT-DG-L-JAN-BXL
36,400
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする