フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ノビロン付

フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ノビロン付 ツヨロン(藤井電工) フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)

多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。
胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。
腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。
ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。

DG(ダークグレー) 質量(g)約2180 タイプ飛燕ハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル) 種類伸縮式 ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー) バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量) 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 肩ベルト幅(mm)45 ランヤード(ストラップ)【伸縮自在ストラップ】幅32mm×長さ(収縮時1100~1200mm、伸長時1550mm)、【フック】FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け 内容量1セット
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50847029 TH-506-NV93SV-OT-DG-M-R23-JAN-BX M
47,600
32,980
36,278 (税込)
当日出荷
50847038 TH-506-NV93SV-OT-DG-L-R23-JAN-BX L
47,600
32,980
36,278 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする