曜日別特売

フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ツイン Gブレード付

フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ツイン Gブレード付 - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ツイン Gブレード付 - ツヨロン(藤井電工)

多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。
胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。
腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。
ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。

質量(g)約2610タイプ飛燕ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)DG(ダークグレー)ランヤード(ストラップ)【Gブレードロープ:直径11mm×長さ1600mm、フック:FS-99】×2+ショックアブソーバ、ランヤードホルダー2個付種類ロープ式バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)肩ベルト幅(mm)45背タイプY型ショックアブソーバの種類第一種脚部構造平行型腿バックルワンタッチランヤード2丁掛け胴ベルトベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50847126TH-506-2GB99-OT-DG-M-2R26-JAN-BXM
53,900
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50847135TH-506-2GB99-OT-DG-L-2R26-JAN-BXL
53,900
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする