フルハーネス型墜落制止用器具 小町ハーネス

フルハーネス型墜落制止用器具 小町ハーネス ツヨロン(藤井電工) フルハーネス型墜落制止用器具 小町ハーネス ツヨロン(藤井電工) フルハーネス型墜落制止用器具 小町ハーネス ツヨロン(藤井電工)

身体に合わせて調整できる、安全と快適を実現した女性専用ハーネス。
胸ベルトの位置が上下調節可能。身体に無理なくフィットするので快適に装着できます。
骨盤ベルトはでん部に沿いやすく湾曲し、腰部の交差部が可動するので屈んだときの突っ張り感を軽減。
安全性と快適性を確保しつつ、軽量化を実現。

ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、胴ベルトなし バックルワンタッチバックル 肩ベルト幅(mm)45 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し 内容量1セット
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
ショックアブソーバの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50847144 TH-509-OT-R-M-JAN-BX レッド M 約920 無し
25,400
17,980
19,778 (税込)
当日出荷
50847153 TH-509-OT-R-L-JAN-BX レッド L 約920 無し
25,400
18,980
20,878 (税込)
22日以内出荷
47784758 TH-509-OT-BLK-S-JAN-BX S 約900 なし
25,400
18,980
20,878 (税込)
当日出荷
47784767 TH-509-OT-BLK-M-JAN-BX M 約920 なし
25,400
17,980
19,778 (税込)
22日以内出荷
47784776 TH-509-OT-BLK-L-JAN-BX L 約940 なし
25,400
18,980
20,878 (税込)
22日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする