バリアローブ フレキシフィットパームブラック

バリアローブ フレキシフィットパームブラック - リーブルバリアローブ フレキシフィットパームブラック - リーブルバリアローブ フレキシフィットパームブラック - リーブルバリアローブ フレキシフィットパームブラック - リーブル

手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ力に優れます。背抜きタイプで通気性がありムレにくい。コーティング部分も柔らかく仕上げているので、長時間作業をしても疲れにくい。ブラックカラーで汚れが目立ちにくい。

内容量1袋(10双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50847169No.609S22.5±0.57.5±0.59±0.518ポリエステル/天然ゴム(袖口部)ホワイトポリウレタン13グリップ力/通気性10/袋
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
50847178No.609M23.5±0.58±0.59.3±0.518.6ポリエステル/天然ゴム(袖口部)グリーンポリウレタン13グリップ力/通気性10/袋
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月21日
50847187No.609L24.5±0.58.5±0.59.6±0.519.2ポリエステル/天然ゴム(袖口部)グレーポリウレタン13グリップ力/通気性10/袋
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする