自重堂
Jawin ストレッチジャンパー 52700
デザイン性と機能性が融合したカジュアルワークウエア。
伸縮性と強度に優れたストレッチ素材を使用。
スリムシルエットとアシンメトリーデザインが特長の新シリーズ。
種別
長袖ジャンパー
機能
ストレッチ、抗菌、野帳対応、消臭、帯電防止素材使用
混率(%)
ポリエステル90、綿10
仕様
ワッペン(背当て)、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、携帯電話収納ポケット、ロゴ入りスライダー×3、デザインボタン、左袖ペン差し、ワッペン(左裾)、フロント/金属ファスナー、ポケット/金属ファスナー、ボタン/金属ボタン
生地
ボディフィールオックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
全21種類を絞り込む
色
シルバー
チャコールグレー
ネービー
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50848009
52700
ネービー
S
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
50848018
52700
ネービー
M
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
50848027
52700
ネービー
L
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
50848036
52700
ネービー
LL
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
50848045
52700
ネービー
EL
¥
11,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
50848054
52700
ネービー
4L
¥
11,300
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
50848063
52700
ネービー
5L
¥
11,300
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
50848079
52700
シルバー
S
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
50848088
52700
シルバー
M
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
50848097
52700
シルバー
L
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
50848106
52700
シルバー
LL
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
50848115
52700
シルバー
EL
¥
11,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
50848124
52700
シルバー
4L
¥
11,300
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
50848133
52700
シルバー
5L
¥
11,300
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
50848149
52700
チャコールグレー
S
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
50848158
52700
チャコールグレー
M
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
50848167
52700
チャコールグレー
L
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
50848176
52700
チャコールグレー
LL
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
50848185
52700
チャコールグレー
EL
¥
11,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
50848194
52700
チャコールグレー
4L
¥
11,300
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
50848203
52700
チャコールグレー
5L
¥
11,300
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください