自重堂
Jawin ストレッチノータックカーゴ 52702
デザイン性と機能性が融合したカジュアルワークウエア。
伸縮性と強度に優れたストレッチ素材を使用。
スリムシルエットとアシンメトリーデザインが特長の新シリーズ。
種別
カーゴパンツ
機能
ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用
混率(%)
ポリエステル90、綿10
仕様
タック釦、ドット釦、消臭&抗菌テープ、ロゴ入りスライダー、パンツ裾紐と押し穴、カラビナループ、ワッペン
股下(cm)
78
生地
ボディフィールオックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全33種類を絞り込む
色
シルバー
チャコールグレー
ネービー
ウエスト(cm)
選択してください
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
112
33種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50848219
52702
ネービー
73
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
50848228
52702
ネービー
76
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
50848237
52702
ネービー
79
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
50848246
52702
ネービー
82
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
50848255
52702
ネービー
85
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
50848264
52702
ネービー
88
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
50848273
52702
ネービー
91
¥
8,700
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
50848289
52702
ネービー
96
¥
8,700
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
50848298
52702
ネービー
101
¥
8,700
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
50848307
52702
ネービー
106
¥
8,700
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
50848316
52702
ネービー
112
¥
8,700
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
50848325
52702
シルバー
73
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
50848334
52702
シルバー
76
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
50848343
52702
シルバー
79
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
50848359
52702
シルバー
82
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
50848377
52702
シルバー
88
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
50848386
52702
シルバー
91
¥
8,700
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
50848395
52702
シルバー
96
¥
8,700
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
50848404
52702
シルバー
101
¥
8,700
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
50848413
52702
シルバー
106
¥
8,700
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
50848429
52702
シルバー
112
¥
8,700
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
50848438
52702
チャコールグレー
73
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
50848447
52702
チャコールグレー
76
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
50848456
52702
チャコールグレー
79
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
50848465
52702
チャコールグレー
82
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
50848474
52702
チャコールグレー
85
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
50848483
52702
チャコールグレー
88
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
50848499
52702
チャコールグレー
91
¥
8,700
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
50848508
52702
チャコールグレー
96
¥
8,700
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
50848517
52702
チャコールグレー
101
¥
8,700
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
50848526
52702
チャコールグレー
106
¥
8,700
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
50848535
52702
チャコールグレー
112
¥
8,700
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
50848368
52702
シルバー
85
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください