自重堂
Jawin ストレッチ長袖シャツ 52704
デザイン性と機能性が融合したカジュアルワークウエア。
伸縮性と強度に優れたストレッチ素材を使用。
スリムシルエットとアシンメトリーデザインが特長の新シリーズ。
種別
長袖シャツ
機能
ストレッチ、抗菌、野帳対応、消臭、帯電防止素材使用
混率(%)
ポリエステル90、綿10
仕様
ワッペン、携帯電話収納ポケット、ロゴ入りスライダー、デザインボタン、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、左袖ペン差し、Jawinロゴ刺繍
生地
ボディフィールオックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖丈
長袖
内容量
1着
全21種類を絞り込む
色
シルバー
チャコールグレー
ネービー
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50848544
52704
ネービー
S
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
50848553
52704
ネービー
M
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
50848569
52704
ネービー
L
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
50848578
52704
ネービー
LL
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
50848587
52704
ネービー
EL
¥
8,700
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
50848596
52704
ネービー
4L
¥
8,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
50848605
52704
ネービー
5L
¥
8,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
50848614
52704
シルバー
S
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
50848623
52704
シルバー
M
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
50848639
52704
シルバー
L
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
50848648
52704
シルバー
LL
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
50848657
52704
シルバー
EL
¥
8,700
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
50848666
52704
シルバー
4L
¥
8,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
50848675
52704
シルバー
5L
¥
8,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
50848684
52704
チャコールグレー
S
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
50848693
52704
チャコールグレー
M
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
50848709
52704
チャコールグレー
L
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
50848718
52704
チャコールグレー
LL
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
50848727
52704
チャコールグレー
EL
¥
8,700
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
50848736
52704
チャコールグレー
4L
¥
8,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
50848745
52704
チャコールグレー
5L
¥
8,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください