自重堂
Z-DRAGON ストレッチレディースパンツ 71906
丈夫で伸縮性に優れたストレッチT/C素材。
あらゆる現場に対応するストレッチカジュアルワークウエア。
種別
レディースパンツ(裏付)
機能
消臭、ストレッチ、抗菌、帯電防止素材使用
混率(%)
ポリエステル65、綿35
仕様
消臭&抗菌テープ、ワンポイント(後ポケット)、マルチポケット、カラビナループ
股下(cm)
75
生地
バンジーテックツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全48種類を絞り込む
色
アーミーグリーン
シルバー
スチールグレー
ネービー
サイズ
選択してください
59
61
64
67
70
73
76
81
86
91
96
101
ウエスト(cm)
選択してください
72
74
77
80
83
86
89
94
99
104
109
115
48種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50850267
71906
ネービー
59
72
¥
7,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
50850276
71906
ネービー
61
74
¥
7,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
50850285
71906
ネービー
64
77
¥
7,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
50850294
71906
ネービー
67
80
¥
7,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
50850303
71906
ネービー
70
83
¥
7,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
50850319
71906
ネービー
73
86
¥
7,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
50850328
71906
ネービー
76
89
¥
7,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
50850337
71906
ネービー
81
94
¥
7,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
50850346
71906
ネービー
86
99
¥
7,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
50850355
71906
ネービー
91
104
¥
7,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
50850364
71906
ネービー
96
109
¥
7,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
50850373
71906
ネービー
101
115
¥
7,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
50850389
71906
シルバー
59
72
¥
7,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
50850398
71906
シルバー
61
74
¥
7,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
50850407
71906
シルバー
64
77
¥
7,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
50850416
71906
シルバー
67
80
¥
7,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
50850425
71906
シルバー
70
83
¥
7,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
50850434
71906
シルバー
73
86
¥
7,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
50850443
71906
シルバー
76
89
¥
7,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
50850459
71906
シルバー
81
94
¥
7,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
50850468
71906
シルバー
86
99
¥
7,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
50850477
71906
シルバー
91
104
¥
7,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
50850486
71906
シルバー
96
109
¥
7,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
50850495
71906
シルバー
101
115
¥
7,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
50850504
71906
アーミーグリーン
59
72
¥
7,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
50850513
71906
アーミーグリーン
61
74
¥
7,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
50850529
71906
アーミーグリーン
64
77
¥
7,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
50850538
71906
アーミーグリーン
67
80
¥
7,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
50850547
71906
アーミーグリーン
70
83
¥
7,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
50850556
71906
アーミーグリーン
73
86
¥
7,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
50850565
71906
アーミーグリーン
76
89
¥
7,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
50850574
71906
アーミーグリーン
81
94
¥
7,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
50850583
71906
アーミーグリーン
86
99
¥
7,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
50850599
71906
アーミーグリーン
91
104
¥
7,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
50850608
71906
アーミーグリーン
96
109
¥
7,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
50850617
71906
アーミーグリーン
101
115
¥
7,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
50850626
71906
スチールグレー
59
72
¥
7,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
50850635
71906
スチールグレー
61
74
¥
7,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
50850644
71906
スチールグレー
64
77
¥
7,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
50850653
71906
スチールグレー
67
80
¥
7,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
50850669
71906
スチールグレー
70
83
¥
7,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
50850678
71906
スチールグレー
73
86
¥
7,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
50850687
71906
スチールグレー
76
89
¥
7,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
50850696
71906
スチールグレー
81
94
¥
7,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
50850705
71906
スチールグレー
86
99
¥
7,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
50850714
71906
スチールグレー
91
104
¥
7,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
50850723
71906
スチールグレー
96
109
¥
7,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
50850739
71906
スチールグレー
101
115
¥
7,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください