自重堂
Z-DRAGON ストレッチレディースカーゴパンツ 71916
丈夫で伸縮性に優れたストレッチT/C素材。
あらゆる現場に対応するストレッチカジュアルワークウエア。
種別
レディースパンツ(裏付)
機能
消臭、ストレッチ、抗菌、帯電防止素材使用
混率(%)
ポリエステル65、綿35
仕様
消臭&抗菌テープ、ワンポイント(後ポケット)、マルチポケット、カラビナループ
股下(cm)
75
生地
バンジーテックツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全48種類を絞り込む
色
アーミーグリーン
シルバー
スチールグレー
ネービー
サイズ
選択してください
59
61
64
67
70
73
76
81
86
91
96
101
ウエスト(cm)
選択してください
72
74
77
80
83
86
89
94
99
104
109
115
48種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50850748
71916
ネービー
59
72
¥
7,300
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌々日出荷
50850757
71916
ネービー
61
74
¥
7,300
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌々日出荷
50850766
71916
ネービー
64
77
¥
7,300
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌々日出荷
50850775
71916
ネービー
67
80
¥
7,300
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌々日出荷
50850784
71916
ネービー
70
83
¥
7,300
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌々日出荷
50850793
71916
ネービー
73
86
¥
7,300
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌々日出荷
50850809
71916
ネービー
76
89
¥
7,300
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌々日出荷
50850818
71916
ネービー
81
94
¥
7,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50850827
71916
ネービー
86
99
¥
7,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50850836
71916
ネービー
91
104
¥
7,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50850845
71916
ネービー
96
109
¥
7,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50850854
71916
ネービー
101
115
¥
7,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50850863
71916
シルバー
59
72
¥
7,300
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌々日出荷
50850879
71916
シルバー
61
74
¥
7,300
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌々日出荷
50850888
71916
シルバー
64
77
¥
7,300
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌々日出荷
50850897
71916
シルバー
67
80
¥
7,300
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌々日出荷
50850906
71916
シルバー
70
83
¥
7,300
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌々日出荷
50850915
71916
シルバー
73
86
¥
7,300
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌々日出荷
50850924
71916
シルバー
76
89
¥
7,300
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌々日出荷
50850933
71916
シルバー
81
94
¥
7,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50850949
71916
シルバー
86
99
¥
7,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50850958
71916
シルバー
91
104
¥
7,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50850967
71916
シルバー
96
109
¥
7,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50850976
71916
シルバー
101
115
¥
7,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50850985
71916
アーミーグリーン
59
72
¥
7,300
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌々日出荷
50850994
71916
アーミーグリーン
61
74
¥
7,300
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌々日出荷
50851003
71916
アーミーグリーン
64
77
¥
7,300
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌々日出荷
50851019
71916
アーミーグリーン
67
80
¥
7,300
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌々日出荷
50851028
71916
アーミーグリーン
70
83
¥
7,300
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌々日出荷
50851037
71916
アーミーグリーン
73
86
¥
7,300
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌々日出荷
50851046
71916
アーミーグリーン
76
89
¥
7,300
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌々日出荷
50851055
71916
アーミーグリーン
81
94
¥
7,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50851064
71916
アーミーグリーン
86
99
¥
7,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50851073
71916
アーミーグリーン
91
104
¥
7,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50851089
71916
アーミーグリーン
96
109
¥
7,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50851098
71916
アーミーグリーン
101
115
¥
7,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50851107
71916
スチールグレー
59
72
¥
7,300
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌々日出荷
50851116
71916
スチールグレー
61
74
¥
7,300
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌々日出荷
50851125
71916
スチールグレー
64
77
¥
7,300
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌々日出荷
50851134
71916
スチールグレー
67
80
¥
7,300
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌々日出荷
50851143
71916
スチールグレー
70
83
¥
7,300
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌々日出荷
50851159
71916
スチールグレー
73
86
¥
7,300
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌々日出荷
50851168
71916
スチールグレー
76
89
¥
7,300
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌々日出荷
50851177
71916
スチールグレー
81
94
¥
7,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50851186
71916
スチールグレー
86
99
¥
7,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50851195
71916
スチールグレー
91
104
¥
7,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50851204
71916
スチールグレー
96
109
¥
7,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50851213
71916
スチールグレー
101
115
¥
7,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください