自重堂
Z-DRAGON 製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ 72002
ソフトな風合いとストレッチ性が魅力の裏綿素材。
フルハーネスを着用してもポケットがベルトに隠れにくいデザイン仕様。
配色部分は高強度コーデュラ(R)ファブリック使用。
種別
カーゴパンツ
機能
ストレッチ、抗菌、消臭、帯電防止素材使用
混率(%)
ポリエステル90、綿10(表/ポリエステル100、裏/ポリエステル65、綿35)
仕様
消臭&抗菌テープ、ワンポイント(後ポケット)、カラビナループ
JIS規格
帯電防止 JIS T8118 適合ウエア
生地
ストレッチ裏綿ツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全52種類を絞り込む
色
シックブラック
シルバー
ネービー
ライトブルー
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
112
120
52種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50852069
72002
ネービー
-
70
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50852078
72002
ネービー
-
73
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50852087
72002
ネービー
-
76
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50852096
72002
ネービー
-
79
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50852105
72002
ネービー
-
82
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50852114
72002
ネービー
-
85
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50852123
72002
ネービー
-
88
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50852139
72002
ネービー
-
91
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
50852148
72002
ネービー
-
96
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
50852157
72002
ネービー
-
101
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
50852166
72002
ネービー
-
106
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
50852175
H72002
ネービー
-
112
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50852184
H72002
ネービー
-
120
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50852193
72002
ライトブルー
70
70
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50852209
72002
ライトブルー
73
73
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50852218
72002
ライトブルー
76
76
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50852227
72002
ライトブルー
79
79
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50852236
72002
ライトブルー
82
82
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50852245
72002
ライトブルー
85
85
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50852254
72002
ライトブルー
88
88
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50852263
72002
ライトブルー
91
91
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
50852279
72002
ライトブルー
96
96
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
50852288
72002
ライトブルー
101
101
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
50852297
72002
ライトブルー
106
106
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
50852306
H72002
ライトブルー
H112
112
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50852315
H72002
ライトブルー
H120
120
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50852324
72002
シルバー
70
70
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50852333
72002
シルバー
73
73
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50852349
72002
シルバー
76
76
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50852358
72002
シルバー
79
79
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50852367
72002
シルバー
82
82
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50852376
72002
シルバー
85
85
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50852385
72002
シルバー
88
88
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50852394
72002
シルバー
91
91
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
50852403
72002
シルバー
96
96
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
50852419
72002
シルバー
101
101
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
50852428
72002
シルバー
106
106
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
50852437
H72002
シルバー
H112
112
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50852446
H72002
シルバー
H120
120
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50852455
72002
シックブラック
70
70
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50852464
72002
シックブラック
73
73
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50852473
72002
シックブラック
76
76
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月上旬
50852489
72002
シックブラック
79
79
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月上旬
50852516
72002
シックブラック
88
88
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月上旬
50852525
72002
シックブラック
91
91
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月上旬
50852543
72002
シックブラック
101
101
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月上旬
50852559
72002
シックブラック
106
106
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月上旬
50852568
H72002
シックブラック
H112
112
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50852577
H72002
シックブラック
H120
120
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50852498
72002
シックブラック
82
82
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ