自重堂
Z-DRAGON 製品制電ストレッチレディースパンツ 72006
ソフトな風合いとストレッチ性が魅力の裏綿素材。
フルハーネスを着用してもポケットがベルトに隠れにくいデザイン仕様。
配色部分は高強度コーデュラ(R)ファブリック使用。
種別
レディースパンツ
機能
ストレッチ、抗菌、消臭、帯電防止素材使用
混率(%)
ポリエステル90、綿10(表/ポリエステル100、裏/ポリエステル65、綿35)
仕様
消臭&抗菌テープ、ワンポイント(後ポケット)、カラビナループ
股下(cm)
75
JIS規格
帯電防止 JIS T8118 適合ウエア
生地
ストレッチ裏綿ツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全48種類を絞り込む
色
シックブラック
シルバー
ネービー
ライトブルー
サイズ
選択してください
59
61
64
67
70
73
76
81
86
91
96
101
ウエスト(cm)
選択してください
72
74
77
80
83
86
89
94
99
104
109
114
48種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50852586
72006
ネービー
59
72
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50852595
72006
ネービー
61
74
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50852604
72006
ネービー
64
77
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50852613
72006
ネービー
67
80
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50852629
72006
ネービー
70
83
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50852638
72006
ネービー
73
86
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50852647
72006
ネービー
76
89
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50852656
72006
ネービー
81
94
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50852665
72006
ネービー
86
99
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50852674
72006
ネービー
91
104
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50852683
72006
ネービー
96
109
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50852699
72006
ネービー
101
114
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50852708
72006
ライトブルー
59
72
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50852717
72006
ライトブルー
61
74
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50852726
72006
ライトブルー
64
77
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50852735
72006
ライトブルー
67
80
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50852744
72006
ライトブルー
70
83
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50852753
72006
ライトブルー
73
86
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50852769
72006
ライトブルー
76
89
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50852778
72006
ライトブルー
81
94
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50852787
72006
ライトブルー
86
99
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50852796
72006
ライトブルー
91
104
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50852805
72006
ライトブルー
96
109
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50852814
72006
ライトブルー
101
114
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50852823
72006
シルバー
59
72
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50852839
72006
シルバー
61
74
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50852848
72006
シルバー
64
77
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50852857
72006
シルバー
67
80
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50852866
72006
シルバー
70
83
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50852875
72006
シルバー
73
86
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50852884
72006
シルバー
76
89
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50852893
72006
シルバー
81
94
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50852909
72006
シルバー
86
99
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50852918
72006
シルバー
91
104
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50852927
72006
シルバー
96
109
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50852936
72006
シルバー
101
114
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50852945
72006
シックブラック
59
72
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50852954
72006
シックブラック
61
74
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50852979
72006
シックブラック
67
80
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50852988
72006
シックブラック
70
83
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50852997
72006
シックブラック
73
86
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50853006
72006
シックブラック
76
89
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50853015
72006
シックブラック
81
94
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50853024
72006
シックブラック
86
99
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50853033
72006
シックブラック
91
104
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50853049
72006
シックブラック
96
109
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50853058
72006
シックブラック
101
114
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50852963
72006
シックブラック
64
77
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください