曜日別特売

防寒ジャンパー(フード付) 48490

防寒ジャンパー(フード付) 48490 - 自重堂防寒ジャンパー(フード付) 48490 - 自重堂防寒ジャンパー(フード付) 48490 - 自重堂防寒ジャンパー(フード付) 48490 - 自重堂防寒ジャンパー(フード付) 48490 - 自重堂防寒ジャンパー(フード付) 48490 - 自重堂防寒ジャンパー(フード付) 48490 - 自重堂防寒ジャンパー(フード付) 48490 - 自重堂
(3件のレビュー)

裏アルミプリントの魔法瓶効果で暖かさを逃がさない。

種別防寒ジャンパー(フード付)機能撥水加工、野帳対応、取り外しフード(ファスナー)、防寒、防風混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/アルミプリント加工タフタ・ポリエステルタフタ 中綿120gキルト仕様裏地アップ、内ポケット、左袖ペン差し・小物ポケット、袖口アジャスター、裾口ストッパー付ドローコード、衿フリース仕様、袖口内ジャージ仕様、背ネーム、ワッペン、オリジナルスライダー、ハンドウォーマーポケット、反射プリント(右脇ポケット)、反射プリント(後右肩)、オーロラテープ(後身裾)、フロント/樹脂ファスナー、ポケット/樹脂ファスナー、ボタン/金属ボタン耐水圧(mm)2000生地オックスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5085354848490カーキSS
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5085355748490カーキS
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5085356648490カーキM
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5085357548490カーキL
10,700
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
5085358448490カーキLL
10,700
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
5085359348490カーキEL
10,700
4,990
5,489(税込)
18日以内出荷
5085360948490カーキ4L
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5085361848490カーキ5L
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5085362748490ブラックSS
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5085363648490ブラックS
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5085364548490ブラックM
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5085365448490ブラックL
10,700
4,990
5,489(税込)
8日以内出荷
5085366348490ブラックLL
10,700
4,990
5,489(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
5085367948490ブラックEL
10,700
4,990
5,489(税込)
8日以内出荷
5085368848490ブラック4L
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5085369748490ブラック5L
10,700
4,990
5,489(税込)
35日以内出荷
5085370648490オレンジSS
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5085371548490オレンジS
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5085372448490オレンジM
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5085373348490オレンジL
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5085374948490オレンジLL
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5085375848490オレンジEL
10,700
4,990
5,489(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
5085376748490オレンジ4L
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5085377648490オレンジ5L
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-01
用途: 倉庫内作業
自動車・二輪車・自転車関連業

安価でポケットがたくさんある物を探してました
作業着の上から着るので1サイズ上がいいと思います。
着心地は悪くありません
残念な点は少し重いかな

2025-03-05
用途: 屋外作業時
シールドプランニングサービス業

冷たい風を凌ぎ、しっかり保温されて機能について問題ない

対象商品 : 50853618
2022-04-14
用途: 仕事の時

冷凍倉庫で作業を行う知人に頼まれての購入です。軽くて着心地が良く、冷凍倉庫の中でも寒さをあまり感じることなく、とても重宝しているそうです。あまりに使い勝手がいいため、プライベート使用での追加購入を頼まれました(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする