曜日別特売

防寒パンツ 48491

防寒パンツ 48491 - 自重堂防寒パンツ 48491 - 自重堂

裏アルミプリントの魔法瓶効果で暖かさを逃がさない。

ブラック種別防寒パンツ機能撥水加工、防寒、防風混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/アルミプリント加工タフタ・ポリエステルタフタ 中綿80gキルト仕様裾口アジャスター、左カーゴポケット(マチ付)、右カーゴポケット(マチ付)、テングダブルドット釦、ワンポイント(左カーゴポケット)、ワッペン(右カーゴポケット)股下(cm)78耐水圧(mm)2000生地オックス色番044RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全7種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5085378548491S68~74
7,500
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
5085379448491M74~80
7,500
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
5085380348491L80~88
7,500
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
5085381948491LL88~98
7,500
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
5085382848491EL98~110
7,500
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
50853837484914L105~117
7,500
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
50853846484915L112~128
7,500
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする