曜日別特売

防寒続服(フード付) 48500

防寒続服(フード付)  48500 - 自重堂防寒続服(フード付)  48500 - 自重堂防寒続服(フード付)  48500 - 自重堂防寒続服(フード付)  48500 - 自重堂防寒続服(フード付)  48500 - 自重堂防寒続服(フード付)  48500 - 自重堂防寒続服(フード付)  48500 - 自重堂防寒続服(フード付)  48500 - 自重堂
(4件のレビュー)

極寒に強い味方!撥水性と防風性を兼ね備えた軽くて動きやすい防寒続服。

種別防寒続服機能撥水加工、消臭、野帳対応、軽量、防風、防寒混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル起毛トリコット・ポリエステルタフタ、中綿、身頃100g、袖・フード80g仕様衿フリース仕様、胴裏(ポリエステル起毛トリコット)、内ポケット、上下開閉式フロントファスナー、ドローコード(フード)、サイドスルーポケット、携帯電話収納ポケット、股ガゼット、左袖ペン差し、袖口アジャスター、背ネーム、ワンポイント(右胸ポケット・ピスポケット)、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩・股)、フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー生地高密度タフタRoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5085409948500ネービーM
11,500
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
5085410848500ネービーL
11,500
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
5085411748500ネービーLL
11,500
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
5085412648500ネービーEL
11,500
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
5085413548500ネービー4L
11,500
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
5085414448500ネービー5L
11,500
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
5085415348500アーミーグリーンM
11,500
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
5085416948500アーミーグリーンL
11,500
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
5085417848500アーミーグリーンLL
11,500
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
5085418748500アーミーグリーンEL
11,500
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
5085419648500アーミーグリーン4L
11,500
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
5085420548500アーミーグリーン5L
11,500
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
5085421448500チャコールグレーM
11,500
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
5085422348500チャコールグレーL
11,500
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
5085423948500チャコールグレーLL
11,500
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
5085424848500チャコールグレーEL
11,500
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
5085425748500チャコールグレー4L
11,500
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
5085426648500チャコールグレー5L
11,500
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-10
用途: 冬キャンプ
自動車・二輪車・自転車関連業

-7℃の朝でも焚火のみですごせました
焚火が爆ぜると穴は開くと思いますが、その覚悟で購入したので寒さ対策としては大満足です

2025-03-17
用途: タイヤ交換

品番8511-30と同時に購入し比較するとこちらの商品の方が温かさは優っている

対象商品 : 50854135
2023-01-17
用途: 除排雪の作業等
運輸・通信業

撥水性と防風性、軽くて動きやすさを兼ね備えた防寒続服と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 50854257
2021-01-12
用途: 暖房器具の無いガレージ作業に使用
あづま工芸有限会社製造業

着心地良し、防寒良し、インナーは長袖Tシャツとタイツだけで寒くない。防寒つなぎとしてはとても軽いので、作業も捗り疲れも軽減した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする