曜日別特売

Z-DRAGON 防寒ベスト 78040

Z-DRAGON 防寒ベスト 78040 - 自重堂Z-DRAGON 防寒ベスト 78040 - 自重堂Z-DRAGON 防寒ベスト 78040 - 自重堂Z-DRAGON 防寒ベスト 78040 - 自重堂Z-DRAGON 防寒ベスト 78040 - 自重堂Z-DRAGON 防寒ベスト 78040 - 自重堂Z-DRAGON 防寒ベスト 78040 - 自重堂Z-DRAGON 防寒ベスト 78040 - 自重堂
(1件のレビュー)

T/Cタフタ×高強度コーデュラ(R)ファブリック素材。
背中にランヤード取付口を装備したフルハーネス対応防寒ベスト。

種別防風ベスト機能防寒混率(%)表地/ポリエステル85、綿15、別生地/コーデュラ(R) ナイロン100、裏地/ポリエステルタフタ、中綿 100gキルト仕様背ネーム、内ポケット、ロゴ入りスライダー、革ラベル(人工皮革)、安全帯フックかけDカン、ランヤード取付口、高強度コーデュラ(R)ファブリック使用(肩・脇ポケット口)、フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー生地タフタRoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5085448578040ネービーS
7,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5085449478040ネービーM
7,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5085450378040ネービーL
7,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5085451978040ネービーLL
7,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5085452878040ネービーEL
7,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5085453778040ネービー4L
7,200
3,590
3,949(税込)
4日以内出荷
5085454678040ネービー5L
7,200
3,590
3,949(税込)
4日以内出荷
5085455578040シルバーS
7,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5085456478040シルバーM
7,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5085457378040シルバーL
7,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5085458978040シルバーLL
7,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5085459878040シルバーEL
7,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5085460778040シルバー4L
7,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5085461678040シルバー5L
7,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5085462578040アーミーグリーンS
7,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5085463478040アーミーグリーンM
7,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5085464378040アーミーグリーンL
7,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5085465978040アーミーグリーンLL
7,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5085466878040アーミーグリーンEL
7,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5085467778040アーミーグリーン4L
7,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5085468678040アーミーグリーン5L
7,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5085469578040ブラックS
7,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5085470478040ブラックM
7,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5085471378040ブラックL
7,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5085472978040ブラックLL
7,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5085473878040ブラックEL
7,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5085474778040ブラック4L
7,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5085475678040ブラック5L
7,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50854537
2019-12-26
用途: 屋外機械メンテンス時に着用
有限会社 エムシー緑川建設業・工事業

身長168cm体重90kgでインナー、作業着の上から着ましたがちょっと大きいです。薄手のジャンバーを着込んでからでもOKでした。2Lでもよかったかなと・・・アーク溶接も行うので綿100%の商品を希望します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする