ホーザン
ペンチ
ローレット付、幅広、汎用型タイプ
従来品と比べ、先端幅が広いためより汎用的な作業に適しています。
カッター刃付のため電線の切断も行えます。
全長(mm)
139
質量(g)
110
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
硬度HRC(刃部)
58
アズワン品番
64-5106-19
切断能力(mm
2
)
より線:2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ハンドルカバーは絶縁ではありません。電気が流れている個所には使用しないでください。
※作業時は保護メガネを着用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50847984
P-40
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください