ササガワ
手提げ袋 FLEX 1本用(ボトル)
高級感のあるグロス(光沢)PP加工が施されたボトル用手提げ紙袋です。持ち手は丈夫なPPスピンドル紐。ワインボトルや長めの品物が入るサイズです。底ボールも付いているので安心。
マチ(mm)
90
幅(mm)
120
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×380
内容量
1ケース(25枚×4包)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50856673
32-71049
コ-ト紙+グロスPP(150g/m
2
)、持ち手:PPスピンドル紐(ネイビー)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50856689
32-71050
コ-ト紙+グロスPP(150g/m
2
)、持ち手:PPスピンドル紐(マロン)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください