曜日別特売

手提げ袋(ボトル)クラフト

手提げ袋(ボトル)クラフト - ササガワ手提げ袋(ボトル)クラフト - ササガワ手提げ袋(ボトル)クラフト - ササガワ手提げ袋(ボトル)クラフト - ササガワ手提げ袋(ボトル)クラフト - ササガワ手提げ袋(ボトル)クラフト - ササガワ手提げ袋(ボトル)クラフト - ササガワ手提げ袋(ボトル)クラフト - ササガワ

クラフト素材が落ち着いた印象のボトル用手提げ紙袋です。持ち手は丈夫なPPスピンドル紐。ワインボトルや長めの品物が入るサイズです。安定感のある底ボール付き。

内容量1ケース(25枚×4包)
全21種類を絞り込む
マチ(mm)
幅(mm)
21種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
マチ(mm)
幅(mm)
材質
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5085674332-710568590未晒 (125g/m2)、持ち手:PPスピンドル紐(茶)90×360
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
5085677732-71059115120未晒 (125g/m2)、持ち手:PPスピンドル紐(茶)120×360
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
5085678632-71060125130未晒 (125g/m2)、持ち手:PPスピンドル紐(茶)130×370
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
5085681332-710638590黒クラフト(150g/m2)、持ち手:PPスピンドル紐(黒)90×360
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
5085683832-71065105110黒クラフト(150g/m2)、持ち手:PPスピンドル紐(黒)110×350
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
5085684732-71066115120黒クラフト(150g/m2)、持ち手:PPスピンドル紐(黒)120×360
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
5085685632-71067125130黒クラフト(150g/m2)、持ち手:PPスピンドル紐(黒)130×370
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
5085686532-71068160170黒クラフト(150g/m2)、持ち手:PPスピンドル紐(黒)170×475
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
5085694432-71076175180赤クラフト(150g/m2)、持ち手:PPスピンドル紐(赤)180×490
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
5085675932-7105795100未晒 (125g/m2)、持ち手:PPスピンドル紐(茶)100×370
オープン
取扱い終了
返品不可
5085676832-71058105110未晒 (125g/m2)、持ち手:PPスピンドル紐(茶)110×350
オープン
取扱い終了
返品不可
5085679532-71061160170未晒 (125g/m2)、持ち手:PPスピンドル紐(茶)170×475
オープン
取扱い終了
返品不可
5085680432-71062175180未晒 (125g/m2)、持ち手:PPスピンドル紐(茶)180×490
オープン
取扱い終了
返品不可
5085682932-7106495100黒クラフト(150g/m2)、持ち手:PPスピンドル紐(黒)100×370
オープン
取扱い終了
返品不可
5085687432-71069175180黒クラフト(150g/m2)、持ち手:PPスピンドル紐(黒)180×490
オープン
取扱い終了
返品不可
5085688332-710708590赤クラフト(150g/m2)、持ち手:PPスピンドル紐(赤)90×360
オープン
取扱い終了
返品不可
5085689932-7107195100赤クラフト(150g/m2)、持ち手:PPスピンドル紐(赤)100×370
オープン
取扱い終了
返品不可
5085690832-71072105110赤クラフト(150g/m2)、持ち手:PPスピンドル紐(赤)110×350
オープン
取扱い終了
返品不可
5085691732-71073115120赤クラフト(150g/m2)、持ち手:PPスピンドル紐(赤)120×360
オープン
取扱い終了
返品不可
5085692632-71074125130赤クラフト(150g/m2)、持ち手:PPスピンドル紐(赤)130×370
オープン
取扱い終了
返品不可
5085693532-71075160170赤クラフト(150g/m2)、持ち手:PPスピンドル紐(赤)170×475
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする