手提げ袋 一升瓶1本用

手提げ袋 一升瓶1本用 - ササガワ

クラフト素材の一升瓶用手提げ紙袋です。シャンパンのマグナムボトルも収納可能。持ち手は丈夫なPPスピンドル紐。ワインボトル等を固定するパーツが付いているので安定感抜群です。贈答箱がなくてもしっかり固定し持ち運びも安心です。

マチ(mm)120幅(mm)140材質晒(170g/m2)、持ち手:PPスピンドル紐(白)寸法(幅W×高さH)(mm)140×480内容量1ケース(10枚×5包)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5085700532-71084
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする