曜日別特売

宅配袋 未晒 ビッグサイズ

宅配袋 未晒 ビッグサイズ - ササガワ宅配袋 未晒 ビッグサイズ - ササガワ宅配袋 未晒 ビッグサイズ - ササガワ宅配袋 未晒 ビッグサイズ - ササガワ宅配袋 未晒 ビッグサイズ - ササガワ宅配袋 未晒 ビッグサイズ - ササガワ

厚手クラフト無地素材を使用しており耐久性がある宅配袋です。マチが広いのでかさばる品物の発送に最適なサイズ。一般的な業務用の荷物発送だけでなく、フリマアプリ等での個人間取引の資材などに。ベロ部分に便利な封かんシール加工あり作業効率も抜群。

材質未晒クラフト(140g/m2)ベロ部分(mm)60内容量1ケース(50枚×2包)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
幅(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5085707532-71091-380150
オープン25,980
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
5085708432-71092-350220
オープン25,980
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
5085709332-71093-450220
オープン25,980
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
6875902632-71092【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)350220
オープン25,980
19,980
アウトレット
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする